すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA687KA-54

品名 : 1 "DRx54mm インパクトソケット

仕様

メーカーSATA型番34842
差込角1”サイズ(mm)54
外径(mm)79全長(mm)80
販売価格

6,530円(税抜)/ 7,183円(税込)

カタログ価格

6,530円(税抜)/7,183円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/08 17:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0473ページ

この商品には、29点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA687KA-36 1 "DRx36mm インパクトソケット
EA687KA-37 1 "DRx37mm インパクトソケット
EA687KA-38 1 "DRx38mm インパクトソケット
EA687KA-39 1 "DRx39mm インパクトソケット
EA687KA-40 1 "DRx40mm インパクトソケット
EA687KA-41 1 "DRx41mm インパクトソケット
EA687KA-42 1 "DRx42mm インパクトソケット
EA687KA-43 1 "DRx43mm インパクトソケット
EA687KA-44 1 "DRx44mm インパクトソケット
EA687KA-45 1 "DRx45mm インパクトソケット
EA687KA-46 1 "DRx46mm インパクトソケット
EA687KA-47 1 "DRx47mm インパクトソケット
EA687KA-48 1 "DRx48mm インパクトソケット
EA687KA-49 1 "DRx49mm インパクトソケット
EA687KA-50 1 "DRx50mm インパクトソケット
EA687KA-52 1 "DRx52mm インパクトソケット
EA687KA-53 1 "DRx53mm インパクトソケット
EA687KA-54 1 "DRx54mm インパクトソケット
EA687KA-55 1 "DRx55mm インパクトソケット
EA687KA-56 1 "DRx56mm インパクトソケット
EA687KA-57 1 "DRx57mm インパクトソケット
EA687KA-58 1 "DRx58mm インパクトソケット
EA687KA-59 1 "DRx59mm インパクトソケット
EA687KA-60 1 "DRx60mm インパクトソケット
EA687KA-63 1 "DRx63mm インパクトソケット
EA687KA-65 1 "DRx65mm インパクトソケット
EA687KA-67 1 "DRx67mm インパクトソケット
EA687KA-68 1 "DRx68mm インパクトソケット
EA687KA-69 1 "DRx69mm インパクトソケット
その他関連
オプションEA164MF-232 : [EA164NL-432~435,617~622用]ピン(10個)
オプションEA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個)
ウェブカタログ画像
画像はEA687KA-50です。
  • 画像はEA687KA-50です。

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ472ページ
  • エスコ便利カタログ473ページ