すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA687YA-16

品名 : 27個組 片目片口スパナ&六角棒レンチセット(トレー)

仕様

メーカーSATA型番09922
片目片口スパナ(12ポイント)1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm
TORXキーレンチ(イジリ止付)T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50ケース形状トレータイプ
販売価格

5,190(税抜)/ 5,709円(税込)

カタログ価格

5,190円(税抜)/5,709円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/22 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0415ページ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ414ページ
  • エスコ便利カタログ415ページ