すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA688MD-13

品名 : 60-340N・m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカーSATA型番96313
差込角1/2”トルク範囲(N・m)68~340
最小目盛(N・m)2全長(mm)616
重量(g)2120精度±3%
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造
アルミ合金ローレットハンドルで耐久性に優れています。
販売価格

19,200(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/23 20:08現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA723TA-6
バリエーション一覧
EA688MD-0 1- 5N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA688MD-1 5- 25N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA688MD-2 10-50N・m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA688MD-11 20-100N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA688MD-12 40-200N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA688MD-13 60-340N・m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA688MD-16 110-550N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA688MD-17 160-800N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
モデルチェンジ品画像
※画像はEA688MD-11です。
  • ※画像はEA688MD-11です。
  • ※画像はEA688MD-11です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF