すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA689SE-6

品名 : [118個組] 工具セット

仕様

メーカーSATA型番09960
(1/2”)ラチェットハンドル255mm(3/8”)ラチェットハンドル200mm
(1/4”)ラチェットハンドル147mm(1/4”)ドライバーハンドル100・150mm
(1/2”)エクステンションバー125・250mm(3/8”)エクステンションバー75・150mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント56mm凹凸ソケットアダプターメス 3/8”×オス 1/2”・メス 1/2”×オス 3/8”
(1/4”)ソケット3.5・4・4.5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24mm(1/4”)ディープソケット4・5・7・9・10・12・13・17・19mm
(3/8”)(+)ビットソケット#1・#2・#3(3/8”)(-)ビットソケット4・5.5・6.5mm
(3/8”)Hexビットソケット3・4・5・6・7・8mm(3/8”)TORXビットソケットT20・T30・T40・T45
(BoreTORX)ビットソケットT45・T50・T55・T60片目片口スパナ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
コンビネーションラチェットレンチ13・14mm六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組)
(Bore Torx)キーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50(9本組)(+)ドライバー(貫通型)#2×100mm
(-)ドライバー(貫通型)6×100mmビットホルダー全長 100mm・ビット収納 10(2個入り)
ケースサイズ580(W)×300(D)×325(H)mm上段開閉部内寸446(W)×170(D)×40(H)mm
引き出し内寸456(W)×180(D)×40(H)mm重量15.7kg
ケース材質スチール
機械修理・整備に必要な基本工具を網羅した118点セット
視認性と紛失防止に優れた「EVAフォームトレイ」採用
販売価格

53,400円(税抜)/ 58,740円(税込)

カタログ価格

53,400円(税抜)/58,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 09:22現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA683AD : 1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683E-1 : T10-T50 9本組(Bore Torx)キーレンチ
セット商品EA684A-8 : 8.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-9 : 9.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-10 : 10mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-11 : 11mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-12 : 12mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-13 : 13mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-14 : 14mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-15 : 15mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-16 : 16mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-17 : 17mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-18 : 18mm 片目片口スパナ
セット商品EA684A-19 : 19mm 片目片口スパナ
セット商品EA687AR-15 : 1/4"DR/150mm ドライバーハンドル
セット商品EA687AS-3.5 : 1/4"DRx3.5mm ソケット
セット商品EA687AS-4 : 1/4"DRx4.0mm ソケット
セット商品EA687AS-4.5 : 1/4"DRx4.5mm ソケット
セット商品EA687AS-5 : 1/4"DRx5.0mm ソケット
セット商品EA687AS-5.5 : 1/4"DRx5.5mm ソケット
セット商品EA687AS-6 : 1/4"DRx6.0mm ソケット
セット商品EA687AS-7 : 1/4"DRx7.0mm ソケット
セット商品EA687AT-4 : 1/4"DRx 4mm ディープソケット
セット商品EA687AT-5 : 1/4"DRx 5mm ディープソケット
セット商品EA687AT-7 : 1/4"DRx 7mm ディープソケット
セット商品EA687AT-9 : 1/4"DRx 9mm ディープソケット
セット商品EA687AT-10 : 1/4"DRx10mm ディープソケット
セット商品EA687AT-12 : 1/4"DRx12mm ディープソケット
セット商品EA687BM-1 : 3/8"DRx#1 [+]ドライバービットソケット
セット商品EA687BM-2 : 3/8"DRx#2 [+]ドライバービットソケット
セット商品EA687BM-3 : 3/8"DRx#3 [+]ドライバービットソケット
セット商品EA687BM-25 : 3/8"DRx5.5mm [-]ビットソケット
セット商品EA687BM-26 : 3/8"DRx6.5mm [-]ビットソケット
セット商品EA687BM-103 : 3/8"DRx 3mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-104 : 3/8"DRx 4mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-105 : 3/8"DRx 5mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-106 : 3/8"DRx 6mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-107 : 3/8"DRx 7mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-108 : 3/8"DRx 8mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-320 : 3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット
セット商品EA687BM-330 : 3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット
セット商品EA687BM-340 : 3/8"DR/T40x50mm [TORX]ビットソケット
セット商品EA687BM-345 : 3/8"DR/T45x50mm [TORX]ビットソケット
セット商品EA687BM-445 : 3/8"DR/T45x50mm [Bore-TORX]ビットソケット
セット商品EA687BM-450 : 3/8"DR/T50x50mm [Bore-TORX]ビットソケット
セット商品EA687BM-455 : 3/8"DR/T55x50mm [Bore-TORX]ビットソケット
セット商品EA687BM-460 : 3/8"DR/T60x50mm [Bore-TORX]ビットソケット
セット商品EA687BS-8 : 3/8"DRx 8mm ソケット
セット商品EA687BS-9 : 3/8"DRx 9mm ソケット
セット商品EA687BS-10 : 3/8"DRx10mm ソケット
セット商品EA687BS-11 : 3/8"DRx11mm ソケット
セット商品EA687BS-12 : 3/8"DRx12mm ソケット
セット商品EA687BS-13 : 3/8"DRx13mm ソケット
セット商品EA687BS-14 : 3/8"DRx14mm ソケット
セット商品EA687BS-15 : 3/8"DRx15mm ソケット
セット商品EA687BS-16 : 3/8"DRx16mm ソケット
セット商品EA687BS-17 : 3/8"DRx17mm ソケット
セット商品EA687BS-18 : 3/8"DRx18mm ソケット
セット商品EA687BS-19 : 3/8"DRx19mm ソケット
セット商品EA687BT-13 : 3/8"DRx13mm ディープソケット
セット商品EA687BT-17 : 3/8"DRx17mm ディープソケット
セット商品EA687BT-19 : 3/8"DRx19mm ディープソケット
セット商品EA687BV-1 : 3/8"DR ユニバーサルジョイント
セット商品EA687BV-43 : 3/8"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター
セット商品EA687BV-101 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー(首振型)
セット商品EA687BV-102 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー(首振型)
セット商品EA687CS-20 : 1/2"DRx20mm ソケット
セット商品EA687CS-22 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA687CS-24 : 1/2"DRx24mm ソケット
セット商品EA687CV-34 : 1/2"DRx 3/8"DR ソケットアダプター
セット商品EA687CV-102 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(首振型)
セット商品EA687CV-103 : 1/2"DRx250mm エクステンションバー(首振型)
セット商品EA683ZB-21 : 580x300x325mm 工具箱(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 上段
  • 上:中段  下:下段

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top