すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA701CA-2

品名 : -50/+500゚C 液体温度センサー(EA701CA用)

仕様

用途液温および一般温度測定測定方法K熱電対
全長130㎜温度範囲-50~500℃
先端材質ステンレス
EA701CA、EA701CA-0B用 液温センサプローブ
販売価格

4,700円(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 10:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0794ページ
バリエーション一覧
EA701CA-2 -50/+500゚C 液体温度センサー(EA701CA用)
EA701CA-4 -50/+400゚C 気体温度センサー(EA701CA用)
EA701CA-5 -50/+400゚C 食品温度管理センサー(EA701CA)
その他関連
本体EA701CA : -50/ +250゚C デジタル温度計
本体EA701CA-0B : デジタル温度計セット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ