すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701LA-11

品名 : -50/+ 800゚C 気体温度センサー(EA701LA-1用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

測定対象-50~800℃センサー長165mm
コード長435mm用途気体
耐熱ハンドル
EA701LA-1用
販売価格

9,680(税抜)/ 10,648円(税込)

カタログ価格

9,680円(税抜)/10,648円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 15:31現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA701LA-11 -50/+ 800゚C 気体温度センサー(EA701LA-1用)
EA701LA-12 -50/+ 800゚C 液体温度センサー(EA701LA-1用)
EA701LA-13 -50/+ 400゚C 表面温度センサー(EA701LA-1用)
その他関連
本体EA701LA-1 : -50/+1300゚C デジタル温度計