すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701XH-5

品名 : 0゚/+500゚C 放射温度計(防水型)

仕様

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
表示分解能1℃測定視野範囲距離1000mmでφ66.7mm
応答時間0.7秒放射率0.95~0.70(切替式)
測定範囲0~500℃電源9V電池×1個(付属)
測定精度±2℃(0~200℃)、±1%(201~500℃)サイズ44(W)×42(D)×160(H)mm
重量約200g(電池含む)
IP67
防水防塵
データメモリー機能
レーザーマーカー付
バックライト付
異常温度をブザー音と光で瞬時にお知らせする上下限アラーム機能付
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/03 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0836ページ

代替品

EA701BC-32
バリエーション一覧
EA701XH-5 0゚/+500゚C 放射温度計(防水型)
EA701XH-6 -30゚/+200゚C 放射温度計(防水型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ836ページ
  • エスコ便利カタログ837ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top