すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA701XM-1

品名 : -40/+1000゚C 放射温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番GIS1000C
レーザーマーカー付
(2ポイント)
分解能0.1℃測定精度±2.5℃:(-40~21.1℃)
±1.5℃:(-20~0.1℃)
±1℃:(0~100℃)
±1℃(>400℃=±2%):>100℃
放射率0.10~1.00(設定可)機能画像データメモリー、
オートパワーオフ、
バックライト、
データホールド、
アラーム設定(温度範囲設定)
電源単3電池×4本(付属)
DC10.8V(2.0Ah、4.0Ah)(別売)
サイズ89(W)×214(D)×136(H)mm
重量550g付属品キャリングバッグ、
マイクロUSBケーブル
4つの測定モード(表面、熱橋、露点、ユーザー)を選択できます。
USBケーブルまたは、BluetoothでPC等へ転送可能
熱電対プローブ(Kタイプ)で測定可熱電対プローブ:EA701BA-61~67(別売)測定範囲-40~1000℃
距離係数50:1
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

55,500(税抜)/ 61,050円(税込)

カタログ価格

55,500円(税抜)/61,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 09:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA701XM-1A
  • 品番

    EA701XM-1A

  • コメント

    変更点:接触温度範囲等

EA701BC-17
  • 品番

    EA701BC-17

  • コメント

    -60~1,500゚C 距離係数50:1

その他関連
オプションEA701BA-61 : 空調用温度センサー
オプションEA701BA-62 : 表面用温度センサー
オプションEA701BA-63 : 表面用温度センサー(90゚角度付)
オプションEA701BA-64 : 液体用温度センサー
オプションEA701BA-66A : [高温測定用]熱電対・温度センサー
オプションEA701BA-67 : 空調用伸縮式温度センサー
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top