すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA702GF-2A

品名 : [メタン・プロパン・ブタン・水素] ガス検知器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーテストー(testo)型番05603162(testo316-1)
検知範囲メタン(CH4):50ppm~4.0vol.%
プロパン(C3H8):50ppm~1.9vol.%
ブタン(C4H10):50ppm~1.5vol.%
水素(H2):50ppm~4.0vol.%
分解能メタン:1ppm
プロパン:1ppm
ブタン:1ppm
水素:1ppm
警報設定値メタン:
検知下限50ppm
1次100ppm LEDが黄色に点灯
2次 10000ppm LEDが赤色に点灯
プロパン:
検知下限50ppm
1次100ppm LEDが黄色に点灯
2次 10000ppm LEDが赤色に点灯
ブタン:
検知下限50ppm
1次 100ppm LEDが黄色に点灯
2次 10000ppm LEDが赤色に点灯
水素:
検知下限50ppm
1次 100ppm LEDが黄色に点灯
2次 10000ppm LEDが赤色に点灯
検知ガスメタン・プロパン・ブタン・水素
サイズ本体:66.5×37.5×150(H)mm
フレキシブルプローブ:395mm
本体+フレキシブルプローブ:545mm
重量415g
電源単3アルカリ乾電池(付属)付属品ケース、単3アルカリ乾電池×6本
動作温度範囲-20~50℃動作湿度範囲0~80%RH
保管温度範囲-20~50℃電池寿命15時間
応答速度2秒アラーム/状態通知プローブヘッド3色LED (緑/橙/赤)
画面バックライト3色LED (緑/橙/赤)
音響
防塵・防水性能IP40汚染度PD2
動作高度2000m以下
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アルカリ電池で稼働
センサ自動ゼロ調整機能
都市ガス、LPGを検知可能
測定が困難な狭い場所にも配置可能なフレキシブルプローブ
直感的な3色バックライトを採用したディスプレイ
3色LEDによるアラームおよび音響アラーム
手が届きにくい場所やパイプを簡単にチェックできるフレキシブルなガス漏れプローブ
可燃性ガスを使用する機器および設備のガス漏れ箇所を特定するための検知器です
プローブヘッド/画面バックライトの3色LEDによる視覚アラームおよび音響アラーム
画面上に測定値をppm/VOL%または爆発下限 (%LEL)として表示
販売価格

52,000(税抜)/ 57,200円(税込)

カタログ価格

52,000円(税抜)/57,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top