すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707AD-7A

品名 : デジタルマルチテスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5519
直流電圧レンジ:60m/600m/6/60/600/1000V 、 精度:±(0.5%rdg+1dgt)(最高確度)交流電圧レンジ:60m/600m/6/60/600/750V 、 精度:±(1.0%rdg+3dgts)(最高確度)
直流電流レンジ:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A 、 精度:±(1.0%rdg+3dgts)(最高確度)交流電流レンジ:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A 、 精度:±(1.2%rdg+5dgts)(最高確度)
抵抗レンジ:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ 、 精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度)静電容量レンジ:40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μF 、 精度:±(3.0%rdg+5dgts)(最高確度)
周波数レンジ:100/1k/10k/100k/1M/10MHz 、 精度:±(0.1%rdg+4dgts)(最高確度)デューティ比1.0~99.0%
導通テスト約60Ω以下でブザー音電源6F22形(006P形)9V乾電池×1個(付属)
電池寿命約200時間(アルカリ電池使用時)サイズ87×40×180(H)mm
重量約350g(電池含)通信方式USBポート
表示4桁 6000カウント液晶表示(周波数は9999表示)サンプリングレート2~3回/秒
材質樹脂入力インピーダンス100MΩ以上(DC電圧レンジ)
ヒューズ10A/1000V (φ10.3×38.1mm)ガラス速断ヒューズ×1本
600mA/1000V (φ6.35×31.8mm)ガラス速断ヒューズ×1本
機能・オートレンジ
・相対値(比較)測定
・最大・最小値表示
・デューティ比測定
・導通チェック
・コンデンサ容量測定
・周波数測定
・ダイオードテスト
・オートパワーオフ
・バックライト
・データホールド
付属品テストリード、専用USB通信ケーブル、抵抗・コンデンサ測定アダプター、CD-ROM(専用ソフトウエア)、電池(モニタ用)、取扱説明書
WindowsXP / VISTA / 7 / 8.1 / 10に対応
真の実効値測定
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 20:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0804ページ

代替品

EA707BB-7A
  • 品番

    EA707BB-7A

  • コメント

    メーカー異なります。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ804ページ
  • エスコ便利カタログ805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top