すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA707D-27

品名 : 12-1000V ACポケット検電器(LEDライト付)

ケーブル、ソケット、ヒューズ等の検電に!

仕様

検知範囲AC12~1000V(50~60Hz)測定カテゴリCATⅣ(1000V)
防水IP67電源単4電池×2本(付属)
サイズ160(W)×30(D)×24(H)mm
直接触れずに活線のチェックが可能
ケーブル、ソケット、ヒューズ等の検電に加え、極の検知も行えます。
先端色で電圧チェック可能(50V以上で赤色発光)
LEDライト内蔵
通電状況をLEDランプと音でお知らせします
感度調整付:ズームボタンでセンサーの感度が上がり、壁内の活線チェックが可能(ズーム時は先端がオレンジ色に発光)
付属品ソフトケース
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

5,690(税抜)/ 6,259円(税込)

カタログ価格

5,690円(税抜)/6,259円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0797ページ

代替品

EA707DK-12
  • 品番

    EA707DK-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 感度調整機能(ズームボタン)搭載\n壁内の活線チェックなどに
  • ソフトケース付
  • <先端色で電圧チェックとモード確認可能>\n緑:電源ON時・50V未満\nオレンジ:感度調整機能使用時\n赤:50V以上
  • LEDライト内蔵

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ796ページ
  • エスコ便利カタログ797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top