すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA709BJ-10

品名 : [EA709BJ用] 携帯用ケース

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番C1006
仕様携帯用ケース
(260×250.6×119.5mm)
内寸本体収納部:225(W)×55(D)×160(H)mm
ケーブル収納部:225(W)×75(D)×70(H)mm
適合品番EA709BJ
販売価格

15,400円(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0790ページ
その他関連
本体EA709BJ : 高精度デジタル抵抗計
ウェブカタログ画像
※商品はケースのみです。
  • ※商品はケースのみです。
  • エスコ便利カタログ790ページ
  • エスコ便利カタログ791ページ