すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA710BZ

品名 : 電池残量チェッカー

仕様

測定電池単1、単2、単3、単4、1.5Vボタン電池、9V形
電池の消耗が、LOW/GOODで一目でチェックできます。
サイズ53(W)×30(D)×70(H)mm
販売価格

3,780(税抜)/ 4,158円(税込)

カタログ価格

3,780円(税抜)/4,158円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/05/07 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2122ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2122ページ
  • エスコ便利カタログ2123ページ