すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA711GD-15

品名 : 多回路配線チェッカー(24回路)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーグッドマン(GOODMAN)型番CMT24DS+CC33
サイズ送信機:76×226×31mm
受信機:68×151×25mm
CC-33:内径φ33mm
重量送信機:380g
受信機:160g
電源006P型ニッケル水素充電池適応電圧送信機:0~300VAC/DC
受信機:0~600VAC/DC
電流値
送信機:平均90mA
受信機:平均35mA
作動温度-18℃~50℃
付属品送信クランプ×24、ワニ口クリップ×5、充電器セット
非接触送受信で被膜の上から探索でき、作業時間を大幅に短縮できます。
HUBや分配機にクランプするだけで端末識別ができます!
0V無電圧線から300Vまで全ケーブルに対応可能で、データ回線の現用線でも通信データに支障なく運用できます!
通常のクランプは内径が6mmですが、別途付属のCC33送信クランプを使用すると、33mmまで拡張する事ができます。
販売価格

308,500(税抜)/ 339,350円(税込)

カタログ価格

308,500円(税抜)/339,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 14:32現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像
  • ※CC33

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top