すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712AF-31

品名 : LANケーブルテスター(液晶表示)

LANケーブルの結線状況を見やすく液晶表示可能なLANケーブルテスター

仕様

メーカーサンワサプライ型番LAN-TCT2690PRO
測定範囲2~255m測定精度10%+1m
表示分解能0.1m測定可能ケーブルツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。
測定可能コネクタRJ-45コネクタ(UTP/STP)RJ-58コネクタ(BNCケーブル)サイズ93(W)×205(D)×40(H)mm
重量約310g(電池含まず)電源9V乾電池×1個(付属)
表示方法128×64ドットマトリクスLCDModule(64×33mm)付属品専用キャリングケース、TEL用アタッチメント、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書、保証書
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能付き。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
販売価格

52,900(税抜)/ 58,190円(税込)

カタログ価格

52,900円(税抜)/58,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/02 12:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0800ページ

代替品

EA712AF-14
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top