すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA714CB-1

品名 : 1cm-1km 長さ測定器(シート用)

仕様

メーカー東京ニホス型番HMS-051
測定範囲1cm~1km目盛1cm
車輪径φ50mm測定可能対象厚さ0.01~10mmまで
誤差0.24%以内重量360g
車輪1輪
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
販売価格

28,600(税抜)/ 31,460円(税込)

カタログ価格

28,600円(税抜)/31,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/21 14:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0769ページ1474ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法使用方法

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ768ページ
  • エスコ便利カタログ769ページ
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
最近見た商品

page top