すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715A-3A

品名 : 150g(0.1g) コンパクトスケール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番HJ-150A
ひょう量150g最小表示0.1g
計量範囲0.2g~150g繰り返し性
(標準偏差)
0.1g
直線性±0.2g動作環境5℃~40℃、85%R.H.以下
(結露しないこと)
表示7セグメントLCD
(文字高約12.8mm)、
バックライト付
電源単4形乾電池×2本(付属)
計量皿サイズ60(W)×65(D)mm外形サイズ本体:65(W)×100(D)×21(H)mm
(保護カバー除く)、
カバー取付時:69(W)×104(D)×24(H)mm
重量約95g(乾電池除く)付属品取扱説明書、
精度校正用分銅(100g)、
動作確認用乾電池×2本
取引・証明以外用
持ち運びに便利なポケットサイズ
<長寿命>
単4形乾電池2本で約100時間使用可能
(アルカリ乾電池、バックライトオン)
バックライト、オートパワーオフ、風袋引き機能付
計量皿としても使える保護カバー付
(計量皿として使う場合はカバーを裏返して使用してください)
精度確認用校正用分銅付
実験や研究の教材に。彫金等ハンドメイドに。
調理、配合に。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top