すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA715CA-61

品名 : [電子天秤用] ACアダプタ(A&D製)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AX-TB248
入力電圧100-240V/Aプラグ定格出力DC12V/1A
コード長約1.5m適合機種EA715CA-16、-17、-18、-19、-21、-22
旧EA715CA-31~41
販売価格

3,500円(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 08:23現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
その他関連
本体EA715CA-16 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-17 : 2,200g( 0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-18 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-19 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-21 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-22 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-81 : 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-82 : 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-83 : 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-84 : 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-71 : 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-72 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-73 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-74 : 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-75 : 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-76 : 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA321AE-1 : 除電器(イオナイザー)
本体EA715CA-91 : 220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-95 : 2200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-92 : 320g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-93 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
本体EA715CA-96 : 3200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-97 : 5200g(0.01g) 電子天秤
本体EA715CA-94 : 1220g(0.01g) 電子天秤
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ