すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA715DL-12

品名 : [電子天秤用]大型風防(A&D製)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番FXi-WP-11-JA
使用時サイズ(W×D×H)mm185×246×259材質ポリカーボネイト
風(外乱)による影響を防ぎ、より精密な計量を可能とします。
帯電防止仕様で、静電気による計量誤差が発生しにくいです。
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 07:54現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0759ページ
バリエーション一覧
EA715DL-11 [電子天秤用]小型風防(A&D製)
EA715DL-12 [電子天秤用]大型風防(A&D製)
その他関連
本体EA715CA-71 : 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-72 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-73 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-74 : 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-75 : 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-76 : 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-81 : 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-82 : 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-83 : 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-84 : 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ