すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA719AJ-6

品名 : 200x130mm スクエアー・台付(1級・焼入)

仕様

メーカー大西測定型番148A-200L1H
サイズ(mm)200×130直角度〔±10+L/20〕μm
材質軟鋼製重量0.7kg
用途一般工作、組み立て、製缶作業向け。
JIS B 7526準拠品
焼きが入っており、硬度HS60°以上
一般工作用 厳密精度は保持できません。
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
販売価格

17,700円(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0734ページ
バリエーション一覧
EA719AJ-5 150x100mm スクエアー・台付(1級・焼入)
EA719AJ-6 200x130mm スクエアー・台付(1級・焼入)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ734ページ
  • エスコ便利カタログ735ページ