すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719DH-1

品名 : 80x70x 95mm/490N V型マグネットホルダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテクノプラン型番CVS-80
用途・穴あけ、ケガキ、タッピング、放電、ワイヤーカット加工での異型物切削時の作業保持具として吸着力490N(50kgf)
精度平行度・平面度:10μm
直角度:20μm
適応パイプφ20~60mm
サイズ(W×D×H)70×80×95mm重量3.0kg
レバー式のため磁力のON/OFFが簡単に行えます。
吸着面は上下、背面(一部)の3面です。
裏面V溝付き
販売価格

23,700(税抜)/ 26,070円(税込)

カタログ価格

23,700円(税抜)/26,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 14:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA719DL-1
  • 品番

    EA719DL-1

  • コメント

    仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA719DH-1 80x70x 95mm/490N V型マグネットホルダー
EA719DH-2 100x70x 95mm/686N V型マグネットホルダー
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
最近見た商品

page top