すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720MA-30

品名 : 測量ロープ用リール

仕様

仕様リールのみサイズ260(W)×230(D)×265(H)mm
重量2.5kg
山林、水面、港湾などの測量に。
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0710ページ
その他関連
関連商品EA720MA-32 : 50m 測量ロープ
関連商品EA720MA-33 : 100m 測量ロープ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ710ページ
  • エスコ便利カタログ711ページ