すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YN-12

品名 : 750mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付)

仕様

メーカー新潟精機型番STG-B750
長さ×幅×厚さ750×25×6㎜真直度40μm
材質機械構造用炭素鋼重量0.9kg
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
測定面研磨仕上
左端が0点になっています。
高精度定規として使用できます。
電子水準器での検査成績表付です。
販売価格

23,400(税抜)/ 25,740円(税込)

カタログ価格

23,400円(税抜)/25,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/10 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0735ページ
バリエーション一覧
EA720YN-11 500mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付)
EA720YN-12 750mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付)
EA720YN-13 1000mm 鋼製ストレートエッジ(目盛付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ734ページ
  • エスコ便利カタログ735ページ