すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721JA-1

品名 : ラインレベル(2個組)

仕様

長さ75mm
測量糸(水糸)と合せて水平出しに 又パイプ配管等に使用します。
軽量設計により糸のたるみを抑え、常に正確な水平を測定できます。
耐衝撃性のあるStructo-CastR構造により高い耐久性を誇り、制限のないフックは簡単に動かせるため、あらゆる作業で活躍します。
耐久性の高い気泡管は、衝撃に強く、不意の落下やぶつかりにも耐えられます。
石積み、造園、板金加工など、幅広い分野で活躍します。
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 65

(2026/03/23 18:16現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0725ページ

代替品

EA735CA-1
  • 品番

    EA735CA-1

  • コメント

    仕様確認して下さい.

ウェブカタログ画像
  • 狭いスペースだけでなく、長距離で水平出し可能な設計

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ724ページ
  • エスコ便利カタログ725ページ