取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
オイル入のため針の振れが小さく、見やすいレベルです
仕様
精度 | ±0.2° | 測定範囲 | 0~360°(0~180°×2) |
---|
サイズ | 78×62mm | 重量 | 87g |
---|
オイル入り |
150mm/6インチ相当目盛付 |
マグネット付 |
オイル入のため針の振れが小さく、見やすいレベルです。 |
販売価格 | 3,690円(税抜)/
4,059円(税込)
| カタログ価格 | 3,690円(税抜)/4,059円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/07 10:26現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品