すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA722ZA-8

品名 : 182,193,204,215℃ 温度管理用ラベル(10枚)

仕様

異常発熱の発見に便利です。
コンピューター、電気・機械設備などに貼り付けてご使用下さい。
溶剤・燃料・グリース・オイル・水や蒸気に耐性があります。
表示温度に達したときに色が変わります。
不可逆性で色が変わると、繰り返し使用できません。
サイズ44(W)×0.25(D)×19(H)mm表示温度182/193/204/215℃
(360/380/400/420°F)
入数10枚入り
販売価格

5,930(税抜)/ 6,523円(税込)

カタログ価格

5,930円(税抜)/6,523円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/12 08:58現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0802ページ

代替品

EA722ZD-170
  • 品番

    EA722ZD-170

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA722ZA-6 132,137,143,148℃ 温度管理用ラベル(10枚)
EA722ZA-8 182,193,204,215℃ 温度管理用ラベル(10枚)
EA722ZA-9 223,232,240,254℃ 温度管理用ラベル(10枚)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ802ページ
  • エスコ便利カタログ803ページ