設定値以上の力には先端部が空転し、過重トルクを防ぎます
仕様
プリセット型 |
ラチェット式(一方向のみ) |
調整ハンドル付 |
静電気放電タイプ |
差込角 | 3/8” | トルク範囲 | 3-25N・m |
---|
全長 | 216mm | 精度 | ±4% |
---|
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 |
●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。 |
販売価格 | 44,300円(税抜)/
48,730円(税込)
| カタログ価格 | 44,300円(税抜)/48,730円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/04/30 03:53現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0521ページ |
---|