すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723JK-18

品名 : 27-135N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GEKR135-R4
商品名デジラチェ差込角1/2”
トルク範囲(N・m)27~135最小目盛(N・m)0.1
全長(mm)380重量(g)700
精度±3%電源充電式リチウムポリマー電池
付属品充電ケーブル、樹脂ケース
左右切替式
約2.5時間の充電で連続12時間使用できます。(使用状況により時間は異なります)
測定結果を自動で本体に最大5件記憶できます。
パワーセンサー搭載の固定グリップを採用。
出張作業や現場施工に
搭載したセンサーがグリップに掛かる操作荷重を正確に感知し分析します。
作業姿勢や習熟度に関わらず、より精度の高いトルク測定が可能になりました。
※充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。
販売価格

36,600(税抜)/ 40,260円(税込)

カタログ価格

36,600円(税抜)/40,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 04:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0523ページ

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA723JK-14 6 - 30N・m(3/8"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
EA723JK-13 2 - 30N・m(3/8"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
EA723JK-12 6 - 30N・m(1/4"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
EA723JK-11 2 - 30N・m(1/4"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
EA723JK-15 12- 60N・m(3/8"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
EA723JK-16 17- 85N・m(3/8"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
EA723JK-17 17- 85N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
EA723JK-18 27-135N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
EA723JK-19 40-200N・m(1/2"DR) [デジタル]トルクレンチ(充電式
ウェブカタログ画像
※画像はEA723JK-17です。
  • ※画像はEA723JK-17です。
  • B:39.5mm T1:18mm T2:36mm
  • エスコ便利カタログ522ページ
  • エスコ便利カタログ523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top