すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723LE-3A

品名 : 35-93mm/40-100N・m トルクレンチ(配管用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番TMW-200NT
精度±5%開口範囲35~93mm
トルク範囲40~200N・m最小目盛2.0N・m
全長637mm重量(g)2385
水道、ガス配管の施工時のトルク管理に最適です。
販売価格

68,400(税抜)/ 75,240円(税込)

カタログ価格

68,400円(税抜)/75,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 22:34現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA723LE-1A 35-93mm/10- 50N・m トルクレンチ(配管用)
EA723LE-2A 35-93mm/20-100N・m トルクレンチ(配管用)
EA723LE-3A 35-93mm/40-100N・m トルクレンチ(配管用)
その他関連
オプションEA723LE-13 : [EA723LE-3A用]8-50mm トルクヘッド(白管/被覆管
オプションEA723LE-18 : [EA723LE-3A用]20-88mm トルクヘッド
ウェブカタログ画像
※画像は、EA723LE-1です。
  • ※画像は、EA723LE-1です。
  • ※画像は、EA723LE-1です。