すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725F-31

品名 : 0-22mm ミニデプスゲージ

仕様

メーカー新潟精機型番TDG-22
用途タイヤの溝・深さの測定に測定範囲0~22mm
最小目盛0.8mm精度±0.15mm
目盛0~22(1トビ)
0.8~3.2(0.8トビ)
ベース幅60mm
サイズ28×12×88mm重量15g
材質プラスチック
タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージ
クリップ付き
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/23 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0300ページ0746ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ300ページ
  • エスコ便利カタログ301ページ