すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725F-41

品名 : 150mm デプスゲージ(アングルゲージ付)

仕様

測定範囲0~150mm最小目盛0.5mm
角度15・30・45°材質スチール製(錆止め黒染め仕上げ)
ベース幅100mm
深さと角度の両方を測定
ローレットナットによって最終位置にロックできます。
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 173

(2026/07/06 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0747ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ746ページ
  • エスコ便利カタログ747ページ