すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725FK-11

品名 : 3.2- 5.1mm スモールホールゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
測定部が半球の為、非常に浅い小穴、スロット、溝及び凹みの測定を可能にします

仕様

測定範囲3.2~5.1mm長さ70mm
ボール部:半球
測定部が半球の為、非常に浅い小穴、スロット、溝及び凹みの測定を可能にします。
測定表面は平坦な底部のボールが半球になっています。このため非常に浅い小穴、スロット及び凹みの測定を可能にします。これらの小穴測定用ゲージはどんな小さい穴、スロット、溝及び凹みを正確に測定するのに最適なバランスの取れた工具です。
計測は先端のボール部で2点接触
セーフティストップで各レンジを安全に計測
穴のサイズに合わせた後、ボール部分をマイクロメーターなどで計測してください。
販売価格

5,570(税抜)/ 6,127円(税込)

カタログ価格

5,570円(税抜)/6,127円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/06 02:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725FK-21
  • 品番

    EA725FK-21

  • コメント

    変更点:測定範囲

バリエーション一覧
EA725FK-11 3.2- 5.1mm スモールホールゲージ
EA725FK-14 10.2-12.7mm スモールホールゲージ
ウェブカタログ画像
  • 矢印方向にグリップを回すと広がり、逆方向に回すと戻る

資料

カタログ