すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA725MB-123

品名 : インジケーター用測定子(超硬/EA725MB-23用)

仕様

メーカー新潟精機型番WTI-20W
ねじ径M1.6xP0.35先端材質超硬
本体幅2㎜本体高さ18㎜
奥行2㎜注意測定子を交換された後は基準器等で校正が必要となります。
EA725MB-23用
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
販売価格

1,600円(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 10:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0740ページ
バリエーション一覧
EA725MB-121 インジケーター用測定子(鋼/EA725MB-21用)
EA725MB-122 インジケーター用測定子(ルビー/EA725MB-22用)
EA725MB-123 インジケーター用測定子(超硬/EA725MB-23用)
その他関連
本体EA725MB-23 : 0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケーター(超硬)
本体EA725MB-21 : 0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケーター(鋼)
本体EA725MB-22 : 0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケーター(ルビー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ