すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA725SD-30

品名 : ワイヤーゲージ

裏側には便利な小数点相当サイズの表記付

仕様

サイズφ81mm測定範囲 #36~#0 (0.009”~0.3065”)
材質鉄製
W&Mスタンダードワイヤーゲージ
サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。
焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
販売価格

25,800円(税抜)/ 28,380円(税込)

カタログ価格

25,800円(税抜)/28,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0751ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ750ページ
  • エスコ便利カタログ751ページ