すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA728AC-35A

品名 : -50℃~+70℃ デジタル温湿度計

仕様

測定範囲温度:-50~70℃
湿度:10~99%RH
精度温度:±1℃
湿度:±5%RH
分解能温度:0.1℃
湿度:1%RH
電源CR2032×1個(付属)
サイズ45(W)×12(D)×45(H)mm重量23g
材質ABS樹脂
快適度インジケーター機能付き
卓上タイプ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

1,910円(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top