すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728G-62

品名 : 250x50mm 温度計(白)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番1514-00
測定範囲-30~50℃精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)
1目盛1℃サイズ50(W)×9(D)×250(H)mm
材質ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油重量49g
カラーホワイト
シンプルで見やすい寒暖計です。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
屋内用
壁掛型
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/11 10:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0811ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ810ページ
  • エスコ便利カタログ811ページ