すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728G-81

品名 : 134x48mm 温度計(室内・室外/マグネット式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーシンワ測定型番72957
測定範囲-30~50℃精度±2℃
1目盛2℃サイズ(mm)48(W)×22(D)×134(H)mm
材質本体:ポリスチレン樹脂
感温液:着色精製白灯油
度管:ガラス
磁石:ネオジム
重量(g)46
用途室内外の温度管理に。
窓ガラスの向こうの外気温が分かります。
超強力マグネットで、窓ガラスの内側と外側から挟んで固定します。
※ペアガラス、すりガラスには使用できません。
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 20:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0826ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ826ページ
  • エスコ便利カタログ827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top