すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA729SX-3

品名 : 4/6mmx5.0m シリコンチューブ

仕様

メーカーテストー(testo)型番05540440
名称シリコンチューブのみ外径×内径(mm)6×4
全長5.0m使用圧力(MPa)0.07
材質シリコン重量154g
差圧測定用
ピトー管と圧力プローブを接続するシリコンホースです。
ホースはシリコン製で、最大負荷は 700 hPa (mbar) です。
販売価格

10,000円(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0816ページ1022ページ
その他関連
本体EA743AK : マルチ環境計測器
本体EA743AK-110 : マルチ環境計測器セット
本体EA743AL : マルチ環境計測器
本体EA729SX-10 : 0~+100hPa 差圧計
本体EA729SX-13 : 無線微差圧計
本体EA729SX-30 : 300-1200hpa 絶対圧計
本体EA739AJ-1 : 0-100m/S 風速演算機能付差圧計
本体EA743AK-1 : マルチ環境計測器
本体EA743AK-2 : マルチ環境計測器セット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ816ページ
  • エスコ便利カタログ817ページ