すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA735MH-11A

品名 : 105mm(0.01mm/m) デジタル精密レベル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番DL-m4
感度0.01㎜/mサイズ(mm)105×50×59
測定範囲±5.00㎜/m最小目盛0.01㎜/m
繰返し精度±0.01㎜/m以内測定周期0.5-0.6秒
寸法底面ねじ穴:M5×P0.8電源単3型乾電池×2個
材質●本体:アルミニウム
●ベース:鋳鉄
重量(g)770
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表
●収納ケース
●単3形乾電池x2
使用条件読取精度条件1:使用温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m内)
読取精度条件2:使用温度17-23℃(±2 - ±5mm/m内)
読取精度条件3:使用温度0-40℃(0 - ±2mm/m内)
読取精度条件4:使用温度0-40℃(±2 - ±1.99mm/m内)
外部信号出力:RS-232C準拠
注意・%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
・±3%rdgは、読取り値が1.00㎜/mの場合には±0.03mm/mの誤差を含む可能性があります。
・連続使用時間は、マンガン乾電池で約100時間(信号出力有:約50時間)、アルカリ乾電池で約200時間(信号出力有:約100時間)。
・RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
連続使用時間マンガン乾電池:約100時間(信号出力あり:約50時間)
アルカリ乾電池:約200時間(信号出力あり:約100時間)
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチでできます。
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力付で、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
読取精度条件1:±3%rdg(±0.02㎜/mと比較して大きい方)
読取精度条件2:±4%rdg
読取精度条件3:±5%rdg(±0.02㎜/mと比較して大きい方)
読取精度条件4:±6%rdg
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
販売価格

145,000(税抜)/ 159,500円(税込)

カタログ価格

145,000円(税抜)/159,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/31 03:46現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top