すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA736B-37

品名 : 30cm 三角スケール(造船用)

仕様

メーカーシンワ測定型番74988
測定目盛30cm用途造船用
縮尺1/10、1/15、1/20、1/25、1/50、1/75幅(mm)25
全長(mm)327材質ABS樹脂
重量(g)60長さの許容差±0.4mm
図面作成、読み取りに便利です。
造船用の図面作成、読み取りに便利です。
プラスチックケース付
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/06 07:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1791ページ
バリエーション一覧
EA736B-36 30cm 三角スケール(建築・造船用)
EA736B-37 30cm 三角スケール(造船用)
ウェブカタログ画像
画像はEA736B-36です。
  • 画像はEA736B-36です。
  • エスコ便利カタログ1790ページ
  • エスコ便利カタログ1791ページ
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
最近見た商品

page top