すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742BD-11

品名 : デジタル気圧計

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-500B
測定範囲600~1100hPa分解能0.01hPa
精度±0.50hPa(700~1100hPa、10~40℃)
±1.00hPa(上記以外)
電源DC9V(専用ACアダプタ)
※ACアダプタ一次側 AC100~240V 50/60Hz 0.66A
注意:PSE認証はAC100Vで取得
サイズ200(W)×280(D)×90(H)mm重量3kg
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)
表示部:アクリル樹脂
圧力ポート:SUS304
付属品取扱説明書
専用ACアダプタ
RS-232C接続ケーブル
USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)
注意事項ソフトウェアは製品に付属しておりません。メーカーホームページより最新版のソフトウェアをダウンロードしてください。対応OSWindows7(64bit/32bit)
Windows8(64bit/32bit)
Windows8.1(64bit/32bit)
Windows10(64bit/32bit)
機能RS-232C/プリンタ出力付
上限および下限警報出力(無電圧接点出力 接点容量 AC/DC 280V 100mA)
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計
視認性の高い赤色LED採用
販売価格

189,000(税抜)/ 207,900円(税込)

カタログ価格

189,000円(税抜)/207,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top