すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA742EA-12

品名 : スマートケース(VAC用)

仕様

メーカーテストー(testo)型番05160260
仕様スマートケース(VAC用)外寸270×190×60mm
EA739EA-11A、EA739AF-11、-12、EA739AN、
旧EA742EH-1、旧EA742EA-11用
スマートプローブを外部の衝撃から守りながら、持ち運びできるソフトケースです。
内部の型抜きされた緩衝用スポンジによりスマートプローブが固定されるので、落下時などにもケース内部で衝撃を抑えられるようになっています。
ファスナー開閉式
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0795ページ
その他関連
本体EA739AF-11 : 熱線式無線風速・風温プローブ
本体EA739AF-12 : ベーン式無線風速・風温プローブ
本体EA739AN : 無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)
本体EA742EA-11A : 無線温度・湿度プローブ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ794ページ
  • エスコ便利カタログ795ページ