すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-28

品名 : デジタル熱中症指数計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番HI-300
測定範囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%RH分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH
測定精度温度:±1℃(+10~+40℃)、±2℃(左記以外)/湿度:±5%RH(40~70%RH温度20~+30℃の時)、±10%RH(左記以外)サイズ122(W)×17(D)×136(H)mm
重量約160g(電池含む)電源単4電池×2本(付属)
電池寿命約1年間(アルカリ電池使用のとき)アラーム設定温度:-50~+70℃、湿度:0~99%RH、熱中症(WBGT)指数:-50~+70℃ (使用温湿度範囲内で設定してください。)
サンプリング約1回 / 4秒センサー温度:サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式
使用温湿度-10~+50℃、20~90%RH(但し、結露のないこと)保存温湿度10~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
機能熱中症指数、時計機能、最高/最低表示、アラーム機能
熱中症/乾燥の警戒レベルをLEDと音でお知らせ
大型液晶の卓上デジタル熱中症指数計
スタンド機能、壁掛用フック穴付
熱中症指数のレベルをLCD上に4段階で表示します
温度、湿度、熱中症(WBGT)指数、熱中症指数レベル、時刻表示機能付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742MK-36
  • 品番

    EA742MK-36

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top