すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA750FX-6L

品名 : 管内検査カメラ(マイクロドレイン/エクスプローラー用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
曲管通過可能な小径カメラヘッド(φ32mm配水管の曲がりやトラップにも対応します)

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番37473
商品名シースネイク本体ケーブル長20m
重量4.4kg
曲管通過可能な小径カメラヘッド(φ40mm配水管の曲がりやトラップなどにも対応します。)
デジタルハンディースコープ(EA750FP-10)をモニターとしてご使用頂けます。
適応配管径25~75mmカメラヘッド径φ22mm
本体サイズ337×168×445(H)mm
抜群の耐久性
512Hz発信器装備金属管・ケーブル探知器(旧EA760RD-1)により埋設管の経路、位置、深度の探知も可能。防水能力水深81m(カメラヘッド・ケーブル)
小型軽量設計で、トラックへの積み込みや現場への持ち込みが簡単。
ステンレス製カメラヘッドの耐久性と信頼性の高い構造により長寿命を実現し、長期持続する高輝度ライトによって優れた視認性を確保。
トイレの排水トラップやPトラップなどの急曲部のある検査に最適です。
販売価格

490,000(税抜)/ 539,000円(税込)

カタログ価格

490,000円(税抜)/539,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA750FP-10A : Φ17mm×900mm デジタルハンディスコープ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top