すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756TD-1

品名 : x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオーツカ光学型番ENVL-B
倍率2倍レンズ径130mm
光源LED球 40灯電源AC100V
ベースサイズ188×320mm重量1.9kg(レンズ含まず)
全高330mm消費電力9W
調光機能100~10%ヘッドサイズφ230mm
ACアダプタサイズ96×44×29(電線含まず)ACアダプタ重量300g(電線含む)
使用温度範囲5~35℃防水・防塵等級IP20(屋内使用に限る)
ガラスレンズ
ビニール製ロゴ入りレンズカバー付
スタンダードなテーブルスタンド式
LEDライト付
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
販売価格

48,000(税抜)/ 52,800円(税込)

カタログ価格

48,000円(税抜)/52,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/16 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0693ページ

代替品

EA756TC-1B
  • 品番

    EA756TC-1B

  • コメント

    違い:倍率、調光機能無

バリエーション一覧
EA756TD-1 x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)
EA756TD-2 x3.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)
EA756TD-3 x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ