すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757AD-63A

品名 : x10/42mm 双眼鏡

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーニコン(Nikon)型番MONARCH M7 10x42
倍率10倍対物レンズ径42mm
最短合焦距離2.5m実視界6.9°
明るさ17.6サイズ(mm)130×142
重量680g見掛視界62.2°
1000mにおける視界121mひとみ径4.2mm
アイレリーフ16.5mm眼幅調整範囲56~72mm
防水性能1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)、防曇。
ケース、ストラップ、接眼キャップ、対物キャップ付
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。
洗練された握りやすいデザインに、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。
見掛視界62.2°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。
バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。
水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。
ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまでつぶさに観察できます。
防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。
手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。
販売価格

99,100(税抜)/ 109,010円(税込)

カタログ価格

99,100円(税抜)/109,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 08:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top