すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758-31A

品名 : 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
緊急時の備蓄に適したラジオ・ライト・充電器・サイレンの一台4役

仕様

電源手廻し充電(電池不要)、単4電池×2本(別売)サイズ104×46×66mm
重量182gラジオ周波数AM:530~1600KHz
FM:76~108MHz(ワイドFMに対応)
サイレン約75dBライト直径5mm白色LEDランプ×1個
手まわし150回/60秒を標準とした場合の使用時間(目安)ラジオ:15分
ライト:10分
サイレン:3分
携帯電話(通話・待受け):2分・60分
スマートフォン(通話・待受け):3分・30分
乾電池の使用時間(目安)ラジオ:40時間
ライト:19時間
サイレン:17時間
携帯電話(通話・待受け):20分・30時間
スマートフォン(通話・待受け):20分・4時間
材質ABS樹脂
AM/FMラジオ
防災備蓄ラジオとしても重宝します。長期保管にも安心設計。
LEDライト、サイレン付
携帯電話、スマートフォン充電可能
乾電池または手まわしでラジオ、LEDライト、スマートフォン、携帯電話の充電ができます。とても便利です。 携帯電話への充電は1分間の手回し充電で約60分の待ち受けができます(通話は約2分)。 スマートフォンへの充電は5分間の手回し充電で約30分の待受けができます(通話は約3分)。 ラジオは約15分、ライトは約10分、サイレンは約3分使用できます。
スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、 パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を 採用することでいざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。 「業界初」の長期保管ができるラジオです。
スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ付
防災袋に入れておけば安心。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアでの照明に。
販売価格

7,300(税抜)/ 8,030円(税込)

カタログ価格

7,300円(税抜)/8,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/25 02:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2072ページ

代替品

EA758-31B
  • 品番

    EA758-31B

  • コメント

    変更点:ハンドル形状、容量など

ウェブカタログ画像
  • いつでもどこでも使えるFM・AMラジオ。
  • キャンプや夜釣りなどのアウトドアでの照明に。
  • 携帯電話、スマートフォンの充電ができる。
  • スーパーキャパシタ採用で長期保管、さらに災害・緊急時に安心
  • 長期保管
  • 充電器
  • LEDライト
  • ラジオ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2072ページ
  • エスコ便利カタログ2073ページ