すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758C-78

品名 : [充電式] 作業灯/LEDセット

仕様

メーカーボッシュ型番GLI18V-2200C※ESCOオリジナルセット品
仕様セット(作業灯+バッテリー+充電器+バッグ)バッテリー14.4Vまたは18V
照度強・弱明るさ(ルーメン)強:2200、弱:950
連続点灯時間弱:約95分、強:約40分電球LED球
サイズ187×69×292(H)mm重量1.6kg(本体のみ)
付属品防水カバー使用温度範囲0~45℃
保管温度範囲-20~50℃防塵・防水性能IP64
バッグサイズ320×190×265(H)mm
バッテリー&充電器セット
コードレス投光器
リチウムイオン18V、14.4V両対応
スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、2段階の明るさ設定、5段階の角度調節可能。
IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴・防じん性能を発揮
三脚に取付可能(5/8”取付穴径)
アイコン
販売価格

53,000(税抜)/ 58,300円(税込)

カタログ価格

53,000円(税抜)/58,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/02 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0854ページ2138ページ
その他関連
セット商品EA758C-73 : [充電式] 作業灯・本体/LED
セット商品EA813B-132 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
セット商品EA925MC-11 : 320x190x265mm 角型オープンバッグ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • バッテリー、充電器セット
  • バッグ
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top