すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758CV-832B

品名 : [充電式] ランタン/LED

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番UB18DDL※ESCOオリジナルセット品
バッテリー14.4V(付属)または18V(別売)光源白色LED(3.6W)
白色LED(0.05W)
ランタンサイズ95×96×305(H)mm
バッグサイズ・・・500×160×160(H)mm
重量500g(本体のみ)連続点灯(時間)14.4Vの場合:14時間(LEDランプ)
300時間(LEDスモールランプ)
※気温20度、新品時の目安
照度380ルクス(40cm前方)付属品・バッテリー
・14.4-18V 充電器
・手提げバッグ
電池残量が少なくなると、LEDスモールランプに自動切替
バッテリーはEA813HE-16(14.4V/付属品)、
HF-16(18V/別売)も使用可能です。
販売価格

38,000(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA758CV-32 : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)
セット商品EA813H-10B : 14.4-18V 充電器
セット商品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top