すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758MH-61A

品名 : [CR2032x2個] クリップライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
クリップ式で使い方自由自在なLEDライト。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BF-AF20P-Y
使用電池CR2032×2個(付属)
光源スタンダード白色LED 1個(φ5mm)照度約20lx(1m前方 電池初期値)
明るさ固定ルーメン約10lm(参考値)
電池寿命(時間)約15サイズ34×35×50(H)mm
重量約19g(電池含)可動範囲左右:360度、上下:110度
クリップ部取り付け対象:厚み最大8mm照射パターン散光
防水保護等級IPX1
クリップ式の為、衣服以外の胸ポケットやバッグにも装着可能。
手元や足元を明るく照らしたい場合に、手軽に使えるクリップ固定式ライト。
雨の中でも使用出来る防滴仕様。
フレキシブルに角度調整が可能。
アイコン
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/21 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758MH-60A
  • 品番

    EA758MH-60A

  • コメント

    同型 色違い(ブラック)

バリエーション一覧
EA758MH-60A [CR2032x2個] クリップライト/LED
EA758MH-61A [CR2032x2個] クリップライト/LED
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA758MH-60Aです
  • ランプの用語集
  • 使用電池
  • 照射タイプ
  • 電池寿命
  • 明るさ

商品動画